Satiniermaschine TRINOX FLEX BSE14-3

Artikel-Nr.: 077751 BSE14-3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satiniermaschine
Herstellerbezeichnung BSE 14-3 100
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.400 W
Drehzahlbereich 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Werkzeugaufnahme 19
Polierwerkzeuglänge 100 mm
maximaler Polierwerkzeug-⌀ 125 mm
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 0 m/s2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Herstellernummer 433411

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Satiniermaschine TRINOFLEX BSE 14-3 100 mit Konstantelektronik.
  • Drehzahlvorwahl und -Konstanthaltung mittels Tachogenerator.
  • Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre nach Stromausfall.
  • Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube.

Verwendung:

Zum Satinieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten und Entgraten.

Lieferumfang:

Satiniermaschine BSE14-3 100, 1 Schleifvorsatz Satinieren BS100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb