Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M4x8

Artikel-Nr.: 307610 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 8 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
t 1,6 mm
Kopfform Linsensenkkopf
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
n 1 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307610
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7610363094504
Herstellernummer 96448020