Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M6x30

Artikel-Nr.: 124757 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
594 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M6
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 2,4 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 11 mm
k 3 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124757
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7610363226745
Herstellernummer 964630020