Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M8x70

Artikel-Nr.: 288113 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 70 mm
d1 M8
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 3,2 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 14,5 mm
k 4 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 288113
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7611914253920
Herstellernummer 964870020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb