Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M3x12

Artikel-Nr.: 124688 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M3
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,2 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 5,6 mm
k 1,93 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124688
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7610363094429
Herstellernummer 964312020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb