Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M3x10

Artikel-Nr.: 124686 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d1 M3
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,2 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 5,6 mm
k 1,93 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124686
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7610363226653
Herstellernummer 964310020

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb