{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 964 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 16 mm | |
| d1 | M6 | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 11 mm | |
| k | 3 mm | |
| n | 1,6 mm |
| Artikelnummer | 124960 | |
| Katalognummer | 304 | |
| EAN / GTIN | 7610363096034 | |
| Herstellernummer | 964616481 |