Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb M4x12mm

Artikel-Nr.: 124897 Katalog-Nr.: 304
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5.20
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’715 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M4
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
n 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124897
Katalognummer 304
EAN / GTIN 7610363095679
Herstellernummer 964484121