Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb M6x12mm

Artikel-Nr.: 124958 Katalog-Nr.: 304
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 9.90
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M6
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11 mm
k 3 mm
n 1,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124958
Katalognummer 304
EAN / GTIN 7610363096010
Herstellernummer 964612481

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb