Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb M5x80mm

Artikel-Nr.: 124954 Katalog-Nr.: 304
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 55.00
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 80 mm
d1 M5
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124954
Katalognummer 304
EAN / GTIN 7612428251952

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb