Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb M3x25mm

Artikel-Nr.: 124877 Katalog-Nr.: 304
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 25 mm
d1 M3
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 5,6 mm
k 1,93 mm
n 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124877
Katalognummer 304
EAN / GTIN 7610363095594

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb