ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 719939 Katalog-Nr.: 091616
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 145.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Unisex-Größe 3XL
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719939
Katalognummer 091616
EAN / GTIN 4050274718671
Herstellernummer 08016 86012 005 45-3XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD Sweatjacke aus gestricktem Material mit hohem Tragekomfort. Sehr gute Passform und Bewegungsfreiheit.
  • Bequemer, leitfähiger Sweatkragen.
  • Front mit Reißverschluss.
  • Mit Ärmelbündchen.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
Weiches Baumwollmischgewebe CONDUCTEX® Pro Knit. Hohe Funktionalität mit sehr guten Ableitwerten. Besonders farb- und waschbeständig durch Polyesteranteil.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb