ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Größe: XS

Artikel-Nr.: 719933 Katalog-Nr.: 091616
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 120.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Unisex-Größe XS
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719933
Katalognummer 091616
EAN / GTIN 4050274718619
Herstellernummer 08016 86012 005 45-XS
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD Sweatjacke aus gestricktem Material mit hohem Tragekomfort. Sehr gute Passform und Bewegungsfreiheit.
  • Bequemer, leitfähiger Sweatkragen.
  • Front mit Reißverschluss.
  • Mit Ärmelbündchen.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
Weiches Baumwollmischgewebe CONDUCTEX® Pro Knit. Hohe Funktionalität mit sehr guten Ableitwerten. Besonders farb- und waschbeständig durch Polyesteranteil.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen