ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Cotton Knit, silbergrau, Größe: XS

Artikel-Nr.: 719926 Katalog-Nr.: 091615
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 107.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle; 5% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle; 5% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe silbergrau
Unisex-Größe XS
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719926
Katalognummer 091615
EAN / GTIN 4050274472764
Herstellernummer 08014 86012 000 2064-XS
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Sweatjacke aus gestricktem Material mit hohem Tragekomfort. Sehr gute Passform und Bewegungsfreiheit.
  • Bequemer, leitfähiger Sweatkragen.
  • Front mit Reißverschluss.
  • Mit Ärmelbündchen.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material überzeugt durch eine zuverlässige Ableitfähigkeit mit sehr hochwertiger Verarbeitung. Kragen, Ärmelabschluss und Bund in Kontrastfarbe.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb