{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Gewebezusammensetzung | 33% Baumwolle; 60% Polyester; 7% Carbon | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 305 g/m2 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Farbe | navy | |
| Unisex-Größe | S | |
| Produktart | Sweatshirt-Jacke |
| Artikelnummer | 719934 | |
| Katalognummer | 091616 | |
| EAN / GTIN | 4050274718626 | |
| Herstellernummer | 08016 86012 005 45-S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |