ESD Herren Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, weiß, Größe: XS

Artikel-Nr.: 719940 Katalog-Nr.: 091625
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 54.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle; 5% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle; 5% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe weiß
Unisex-Größe XS
Produktart Poloshirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719940
Katalognummer 091625
EAN / GTIN 4050274470678
Herstellernummer 08011 86004 002 10-XS
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
  • Brusttasche mit Knopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf linken Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb