Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M8x50 mm

Artikel-Nr.: 308515 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 92.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M8
Norm ISO ~1580
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,9 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 16 mm
k 4,8 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308515
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7610508648876
Herstellernummer 85850020