Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M8x16 mm

Artikel-Nr.: 307577 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 39.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d1 M8
Norm ISO ~1580
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,9 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 16 mm
k 4,8 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307577
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7610508648913
Herstellernummer 85816020