Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M4x12 mm

Artikel-Nr.: 307569 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 6.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’540 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1580
Werkstoff rostfreier Stahl (INOX)
Oberfläche blank
t 1 mm
Kopfform Flachkopf
d2 8 mm
k 2,4 mm
n 1,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307569
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7610363033275
Herstellernummer 85412020