Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M3x8 mm

Artikel-Nr.: 110884 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’632 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 8 mm
d1 M3
Norm ISO ~1580
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 0,7 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 6 mm
k 1,8 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110884
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7610363033077

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb