Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-rostfrei A2 M6x40 mm

Artikel-Nr.: 2044516 Katalog-Nr.: 332
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 49.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M6
Norm ISO ~1580
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 1,4 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 12 mm
k 3,6 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2044516
Katalognummer 332
EAN / GTIN 7610106892084
Herstellernummer 000859209060040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb