{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KX | |
Inhalt | 1 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Klettverschluss | |
EN 388 | 4121X | |
Trägermaterial | Lycra®, Polyamid | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 255 mm | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 7 | |
Stricktechnologie | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094317 7 | |
EAN / GTIN | 6942542968186 | |
Herstellernummer | KX-07 W. VELCRO/SZ.7 |