{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Série | JAMAIN | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir; blanc | |
| Taille EU | 48 | |
| Sexe | Homme; Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
| Matière extérieure | croûte de cuir | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | yes | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Tissu | |
| Zone du talon fermée | yes | |
| Résistance aux carburants de la semelle | yes | |
| Propriétés antistatiques | yes | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | yes | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | yes | |
| Imperméabilité | yes | |
| Semelle extérieure profilée | yes | |
| Classe de protection | S3S | |
| Caractéristique chaussure | avec doublure | |
| Type de queue | position basse | |
| Type de produit | Chaussures basses |
| Article number | 092249 48 | |
| EAN / GTIN | 4030839333549 | |
| Manufacturer number | 720011-48 | |
| Manufacturer/responsible person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |