{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serija | JAMAIN | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | juoda; baltas | |
| Dydis EU | 42 | |
| Lytis | Unisex; Vyriškas modelis | |
| Standartas | EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį | |
| Viršutinė medžiaga | galvijų oda | |
| Medžiaga padai | Poliuretanas (PU); Termoplastinis poliuretanas (TPU) | |
| Neslystantis | yes | |
| Kojų pirštų apsauga | taip | |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Plienas | |
| Nepraduriamas padas | taip | |
| Medžiaga skverbimosi sauga | tekstilinis | |
| Uždara kulno sritis | yes | |
| Pado atsparumas kurui | yes | |
| Antistatinės savybės | yes | |
| Energijos absorbcija kulno srityje | yes | |
| Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių | yes | |
| Nepralaidumas vandeniui | yes | |
| Profiliuotas padas | yes | |
| Apsaugos klasė | S3S | |
| Batų savybės | su pamušalu | |
| Koto tipas | maž. | |
| Produkto rūšis | Pusbačiai |
| Article number | 092249 42 | |
| EAN / GTIN | 4030839333488 | |
| Manufacturer number | 720011-42 | |
| Manufacturer/responsible person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |