{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Serie | RUNNER | |
| Herstellerbezeichnung | RUNNER 155 ESD | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Größe EU | 41 | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Meshmaterial | |
| Rutschhemmung | yes | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | yes | |
| Schutzklasse | S1PS | |
| Verschluss | Senkel | |
| Fersendämpfung | ja | |
| Gewichtsabhängige Dämpfung | no | |
| Eigenschaft Schuh | für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Article number | 092015 41 | |
| EAN / GTIN | 4043692462479 | |
| Manufacturer number | 39100-41 | |
| Manufacturer/responsible person | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Germany, https://www.atlasschuhe.de/ |