Verpakkingsplakband Set 6-delig, Kleur: BEIGE

Artikelnummer: 083672 BEIGE
Prijs instellen 6 Stuk (0,07 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
734 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4120
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 75 %
Trekvastheid 4,3 N/mm
Bijzonderheid bedrukbaar; stil afrollen; met de hand inscheurbaar
Toepassing Verpakken
temperatuurbestendig tot 80 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur beige
Lengte 66 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,05 mm
Aantal tapes 6
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083672 BEIGE
EAN/GTIN 4005801003409
Nummer fabrikant 04120-00042-00

Omschrijving

Uitvoering:

Universele verpakkingstape is op alle in de handel verkrijgbare handafrollers te gebruiken, stil afrollend.
Tesapack® 4120 is een hoogwaardig PVC-plakband met een sterke natuurrubberlijm.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.