Gereedschapshouder axiaal, 3-voudig, rechts, PSC 63, voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318872 20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 125 mm
Spanlengte L1 95 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 90 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318872 20
EAN/GTIN 2050001672636
Nummer fabrikant PS6.V20.R31.125

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.