{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 2 | |
Opname | SK 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 12000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 301170 2 | |
EAN/GTIN | 4045197285911 | |
Nummer fabrikant | 301170 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 50 kort, MK binnen: 2
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 43,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 kort | SK 40 kort | BT 40 | BT 50 | SK 40 kort | SK 50 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vorm | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |