Handschoenen, paar Camapur® Comfort 616+, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094245 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
748 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: 0,6 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Camapur®
Inhoud 1
elektrostatische eigenschap 0,6 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Fabrikantnummer Camapur Comfort 616+
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 240 mm - 260 mm
Kleur wit
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 7
Gewicht 36 g
Breitechnologie 13G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij ja
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094245 7
EAN/GTIN 4008198761679
Nummer fabrikant 061607941E

Omschrijving

Uitvoering:

Camapur® Comfort 616+. De handschoen biedt dankzij de dunne coating een zeer nauwkeurig gevoel en bijzonder groot tastgevoel. Desondanks is de mechanische slijtvastheid relatief groot. Wasbaar, daardoor een langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.