{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 4-40 UNC | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,635 mm | |
Gangen per inch | 40 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,84 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,35 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 8,52 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133350 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197074591 | |
Nummer fabrikant | 133350 4-40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, UNC: 4-40
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 34,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | C | C | B |
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 | 3 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Gangen per inch | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |