3M™ Vloerpad met natuurlijke en synthetische vezels 3300

Artikelnummer: 7000000714
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent 3M™ Naturfaserpad 3300
Verpakking Karton
Inhoud 5 st.
Diameter 508 mm
Kleur wit
Inhoud eenheid per stuk
Producttype slijppad
Geschikt voor materiaal kunststoffen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000714
EAN/GTIN 00048011182100
Nummer fabrikant 7000000714
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bereik een glanzende finish op een breed scala aan vloeroppervlakken met de 3M™ Vloerpads met natuurlijke en synthetische vezels 3300. Onze vloerpads zijn gemaakt van natuurlijk haar en synthetische vezels om uitstekende resultaten te leveren op een breed scala aan vloerfinishes en verkeersomstandigheden.

Voordeel:

  • Pad van natuurlijk haar en synthetische vezels ontwikkeld om een glanzende finish te creëren
  • Levert uitstekende resultaten op allerlei vloerfinishes en verkeersomstandigheden

Advies:

  • Voor het glanzend maken van verschillende vloerfinishes