• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3, Torx Plus®-profiel: 5IP

Artikelnummer: 674252 5IP
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,83 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,19 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie PrecisionBits
Geschikt voor machinetoepassing ja
Meslengte 50 mm
Afmetingen Aandrijving, bithouder E6,3
Maat aandrijving, voor binnen-TORX-PLUS®-schroeven 5IP
Producttype bits
Materiaal speciaal staal / speciale legering
Norm DIN ISO 1173
Totale lengte 50 mm
Set nee
Aandrijving bithouder
Uitgang voor binnen-TORX-PLUS®-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674252 5IP
EAN/GTIN 7610733245178
Nummer fabrikant E6.401/5

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus®-schroefsysteem. Torx Plus®-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.