Schaarvetspuit, professioneel, 400 g

Artikelnummer: 083582
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
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
Označení výrobce Handhebel-Fettpresse Profi, 400 g
Zásobování energií Žádné napájení
Průměr hadice vnější 13 mm
Objem náplně volný 500 cm3
Největší odpovídající velikost kazety 400 g
Druh produktu Lis na kartuše
Včetně hadice ano
Lisovací tlak max. 400
Zkušební tlak 800 bar
Vhodné pro kartuše; Prázdná kartuše

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083582
EAN/GTIN 4016553041311
Nummer fabrikant 30 413 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Provedení:

Kvalitní průmyslové provedení (zdánlivé mazání je vyloučeno) s plynulou fixací pístnice. Možnost plnění volným mazivem (obsah 500 cm3) nebo kartuší (obsah 400 g).
Profesionální tlaková maznice s ruční páčkou se systémem krátkého zdvihu, plnicí / odvzdušňovací ventil.

Norma:

DIN 1283

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní gumové pancéřové hadice ⌀ 13 mm, 4čelisťový hydraulický nátrubek.

Downloads en documenten

Geschikte producten