Breekmes 18 mm

Artikelnummer: 714360
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Kleur groen; zwart
Aantal afbreekbare delen, mes afbreekbaar 8
Producttype messen
Eigenschappen mes afbreekbaar; mes vast te zetten
Materiaal kling staal
Breedte kling 18 mm
Type lemmet Afbreekmes
Snijkanten 1-voudig te gebruiken
Veiligheidstechniek vergrendeling
Materiaal handgreep kunststof
Lengte totaal 160 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 714360
EAN/GTIN 4250560504463
Nummer fabrikant 714360
L-nummer L00760 100217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Omschrijving:

Breekmes 18 mm kunststof behuizing met vergrendelbare mesvergrendeling, 8-voudig breekmes.