Afstofborstel voor schilders, 170×20 mm

Artikelnummer: 087085
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
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
Breedte 170 mm
Dikte 20 mm
Materiaal, handvat hout
Producttype blokkwast
Kwastkop vorm vierkant
Lengte borstelharen 55 mm
Materiaal borstelharen chinees varkenshaar
Inhoud losse onderdelen
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087085
EAN/GTIN 4013307783084
Nummer fabrikant 93360110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afstofborstel voor schilders van 100% Chinees varkenshaar, gevulkaniseerd. Houten handgreep, haarlengte 55 mm.