DCN 130-104-16R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3202736
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3202736
EAN/GTIN 7291075277654
Nummer fabrikant 3202736
L-nummer L24040 630

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13 mm, code snijplaatzitting (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 169,6 mm, effectieve lengte (LU) 105,96 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 119,23 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 130
  • Totale lengte (OAL) 169,6 mm
  • Puntlengte (PL) 1,96 mm
  • Lengte kraag (LPR) 121,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 105,96 mm

Geschikte producten