3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad, 133 mm, PN85100

Artikelnummer: 7000000611
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000000611
EAN/GTIN 00051144851003
Nummer fabrikant 7000000611
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ Natural polijstpad is ideaal voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen. Combineer onze pads met onze Finesse-it polijstmiddelen om snel schuurkrassen, oxidatie en andere lakfouten te verwijderen. Voor een perfecte finish kan nog een laatste polijststap met een fijnere pad nodig zijn om alle wervelsporen volledig te verwijderen. Deze pads zijn voorzien van het 3M Hookit™ bevestigingssysteem voor het snel aanbrengen en verwijderen van pads en een stevige hechting tijdens het gebruik. Onze Hookit polijstpads kunnen snel en stevig worden bevestigd op roterende of excentrische gereedschappen met een steunpad met klittenband (apart bestellen), zijn gemakkelijk te verwijderen en te reinigen en kunnen gedurende de levensduur van de pad worden hergebruikt. Het finishresultaat is afhankelijk van het gebruikte polijstmiddel, het type coating en het gebruikte gereedschap. Wollen polijstpads zijn meestal agressiever en gemakkelijker in het gebruik dan schuimpads. Het snijoppervlak is groter dankzij het enorme aantal vezels. Deze wolvezels zorgen voor een snellere snijwerking dan bij schuimpads en houden het polijstmiddel vast, voor een gelijkmatige verspreiding over het materiaal terwijl de gebruiker minder kracht hoeft te zetten. De vacht zorgt ervoor dat de wollen pads soepel glijden en zich naar de contouren vormen, waardoor ze eenvoudiger te hanteren zijn dan schuimpads. Vanwege de effectieve snijwerking zijn wollen pads bij uitstek geschikt voor het verwijderen van schuurkrassen, bij voorkeur met roterende polijstgereedschappen. Afhankelijk van het type polijstmiddel, de gebruikte techniek, de samenstelling van de coating en het gebruikte gereedschap, kan na het polijsten met wol nog een vervolgstap met een schuimpad en polijstmiddel noodzakelijk zijn om sluiering en wervelsporen te verwijderen. 3M Finesse-it™ producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it™ producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.

Voordeel:

  • Agressieve snijwerking
  • Dichte natuurlijke vezelstructuur die de contouren volgt voor een gelijkmatige finish
  • Agressieve snijwerking voor snelle verwijdering van oxidatie en krassen met minder warmteontwikkeling
  • Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor een stevige hechting en maakt snel wisselen van schijven en pads mogelijk.

Advies:

  • Ideaal voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen