Zichtlamellenslijpschijf SLTR Control, (ZA) voor staal en roestvrij staal, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565446 40
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,64 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,20 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M14
Artikelomschrijving producent SLTR Control
Verpakking Karton
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm schijfvorm
Diameter 125 mm
Drager kunststof
Aandrijfmachine haakse slijper
Opname schroefdraadopname
Diameter boring 22,23 mm
Fijnheidsgraad grof
Omtreksnelheid max. 80 m/s
Toerental max. 12.200 min-1
Schuurmiddeldrager Weefsel
Binding hars en kunsthars
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Lamellenslijpschijven
Slijpmiddel zirkoonkorund (ZA)
Korrelgrootte (mesh) 40 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; edelstaal; gietijzer; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor doorzichtslijpen; vlakslijpen
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %
Norm EN 13743

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 565446 40
EAN/GTIN 4027497579389
Nummer fabrikant A27461250401406
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met zichtveld waardoor doorzicht op het werkstuk mogelijk is. Zeer hoge laagdichtheid en goede standtijd.

Toepassing:

Ideaal voor de fijne bewerking.