Frees-wisselplaat SEKR 1203 AFTN, voor vlakfrees, HB7635

Artikelnummer: 213925 INOX
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,36 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,30 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.054 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Olie geschikt
Lucht geschikt onder voorwaarden
Basisvorm vierkant
Snijplaatbreedte 12,7 mm
Dikte snijplaat 3,175 mm
Snijplaatlengte 12,7 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 12,7 mm
Snijkanthoogte 3,175 mm
Snijplaatdiameter 12,7 mm
Hoekradius 0 mm
Hoekfaselengte 2,33 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Hoek 90 graden
Spaanhoek 0 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 20 graden
Normaalvrijloophoek (extra snijkant) 26 graden
Snedecondities onderbroken
Snijlengte, beperkt 9,4 mm
ISO-code SEKR 1203 AFTN
Uitvoering spaanbreker AF
Materiaal HM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal)
Gereedschapstoepassingsgroep HOG
Materialen, producentaanduiding HB7635
Coating TiAlN
Soort HB7635
Snijplaatdikte 3,175 mm
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat SE1203AF1N
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 SE1203AF1N
Aanduiding snijplaat SEKR 1203 AFTN
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 4 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal roestvrij staal (M)
Tolerantieklasse K
Bewerking vlakfrezen (FPL)
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering afgeschuind en afgerond (S)
Snedecondities Onderbroken
Gewicht 3 g
Inhoud 1 st.
Correctiefactor fz 2,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213925 INOX
EAN/GTIN 4045197302809
Nummer fabrikant 213925 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
215
Staal < 750 N/mm²
P
205
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
95
Staal < 1400 N/mm²
P
95
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten