Overtrekschoenen, 200-delige set Tyvek® 500, wit, Type: PVC

Artikelnummer: 098372 PVC
Prijs instellen 200 Stuk (1,16 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 200 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Série Tyvek® 500
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor branco
Género Unissexo
Norma EN 1149-1; EN 14126
Material superior Têxtil
Tamanho EU mín. 42
Resistência antiderrapante ja
Biqueira protetora não
Sola resistente à perfuração não
Área fechada do calcanhar ja
Resistência ao combustível da sola nee
Propriedades antiestáticas ja
Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar nee
Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos nee
À prova de água nee
Tamanho EU máx. 46
Classe de proteção sem classe de proteção
Fecho Elástico
Propriedades do sapato Sin cuero; Suela sin metal
Tipo de produto Sapatos de cobertura

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098372 PVC
EAN/GTIN 5450208010908
Nummer fabrikant D13398551

Omschrijving

Execuţie:

Protecţie pentru încălţăminte din material Tyvek® cu cusături interioare şnur elastic. Antistatic.
Talpă antiderapantă, pentru o durată mai mare de utilizare.

Standard:

  • EN 14126
  • EN 1149