{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, wit | Zuiver wit | |
| Aandeel textiel, katoen | 96 % | |
| Aandeel textiel, Carbon | 4 % | |
| Serie | ESD-Sortiment | |
| Artikelomschrijving producent | Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss | |
| Verpakking | los | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | wit | |
| Materiaalsamenstelling | katoen; Carbon | |
| Wasprocedure | machinewas | |
| Producttype | sweatshirt / pullover | |
| Internationale maat | L | |
| Confectiemaat DE | 52 | |
| Pasvorm | normaal | |
| Aantal vakken | 2 st. | |
| Geslacht | Unisex | |
| Mouwlengte | lange mouwen | |
| Eigenschappen | antistatisch; met ritssluiting | |
| Textielveredeling | ja | |
| Norm | EN 61340-5-1 | |
| Beschermingscategorie | I |
| Artikelnummer | AS25WHRL | |
| EAN/GTIN | 5036108472277 | |
| Nummer fabrikant | AS25WHRL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |