Sleufscheidingsschot voor ladediepte, 26 E, Voor lade-fronthoogte: 300mm

Artikelnummer: 960800 300
Korting
€ 38,40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Hoogte 279 mm
Lengte 442 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 300 mm
Geschikt voor lades diepte 445 mm
Geschikt voor lades diepte in E 26E
Geschikte scheidingsplaten 960600
Materiaal Plaatstaal
Fixatie aan ladebodem Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960800 300
EAN/GTIN 4045197334374
Nummer fabrikant 960800 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Rondom voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten en scheidingsschotten.

T.b.v.:

Lades nr. 957022, 957024, 957026.