Sleufscheidingsschot voor ladediepte, 26 E, Voor lade-fronthoogte: 120mm

Artikelnummer: 960800 120
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Hoogte 95 mm
Lengte 442 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 120 mm
Geschikt voor lades diepte 445 mm
Geschikt voor lades diepte in E 26E
Geschikte scheidingsplaten 960560
Materiaal Plaatstaal
Fixatie aan ladebodem Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960800 120
EAN/GTIN 4045197334343
Nummer fabrikant 960800 120

Omschrijving

Uitvoering:

Rondom voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten en scheidingsschotten.

T.b.v.:

Lades nr. 957022, 957024, 957026.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen