Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Volledig uittrekbare lade geschikt voor kastbreedte 1000 mm, Fronthoogte: 80mm

Artikelnummer: 957026 80

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 60
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 60 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 50×26 E
Breedte in E 50E
Diepte in E 26E
Fronthoogte 80 mm
Nuttige hoogte 66 mm
Nuttige breedte 850 mm
Nuttige diepte 445 mm
Hoogte ladewanden 62 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Geschikt voor systeemkast maat 1000, 2000
Gewicht 9 kg
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 957026 80
Nummer fabrikant 957026 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met telescoopgeleiding 100 % uittrekbaar. Bodem en binnenzijde rondom gesleufd (met 17 mm tussenruimte). Voor onbeperkte indelingsmogelijkheden. Ladefront met brede aluminium greep.

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Wanneer systeemkasten nr. 956000956785 compleet met lades worden uitgerust, 40 mm als speling voor de inbouw van de nuttige hoogte van de kast aftrekken.