{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 600 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 525 mm | |
Nuttige breedte | 350 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 525 mm | |
Aantal lades | 0 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927412 600 | |
EAN/GTIN | 4062406111236 |