Ring-stansgereedschapsset compleet in koffer, Stansgebied: 3-20mm

Artikelnummer: 832100 3-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Stansgebied (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stansgebied 3 mm - 20 mm
Producttype Stansgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 832100 3-20
EAN/GTIN 3700825601594
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-houder (behalve maat 3−20) met pistoolgreep met verwisselbare, precisiegeslepen stansmessen. Voor het maken van afdichtingsringen in één handeling kunnen twee stansmessen met verschillende ⌀ in de houder worden opgenomen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van (onderleg-)ringen in een handeling. Voor rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Levering:

Resp. 1 stansmes ⌀ nr. 832110: 10 st. gr. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Combinatiemogelijkheden van stansmessen binnen : buiten (mm): 3−10 binnen met 12−20 buiten
Koffer lengte×breedte×hoogte (mm): Kunststof 140×100×40

Tip:

  • Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.
  • De volgende combinaties zijn niet mogelijk: 20 (binnen) met 22 (buiten); 30 (binnen) met 32 (buiten); 40 (binnen) met 42 (buiten); 50 (binnen) met 52 (buiten).