Edelstaal-binnen- / buitenafbramer 54 mm

Artikelnummer: 814920 54
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor pijp-⌀ 10 mm - 54 mm
Toepassing RVS; Staal; Koper; Aluminium
Materiaal gehard speciaal staal
Materiaal behuizing geëloxeerd aluminium
machinaal afbramen mogelijk nee
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814920 54
EAN/GTIN 4044942021071
Nummer fabrikant 113830 A

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van geëloxeerd aluminium, afbramerconus van gehard speciaal staal.

Toepassing:

Professioneel binnen- en buitenafbramen van buizen van edelstaal, staal, koper, kunststof en aluminium.