3M™ Inademventiel voor herbruikbaar masker, voor het 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker 7500, 7582

Artikelnummer: 7000029731
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Serie 6000; 7500; 6000; 7500
Artikelomschrijving producent Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
Verpakking los
Uitvoering voor niet-corrosieve vloeistoffen
Leveringsvorm per stuk
Producttype veiligheidsklep
Eigenschappen zelfsluitend
Gewicht 3 g
Materiaal kunststof

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000029731
EAN/GTIN 50051131529002
Nummer fabrikant 7000029731
L-nummer L01110 212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoud uw 3M™ herbruikbaar masker goed en houd het klaar voor gebruik met de 3M™ herbruikbare inademventielen. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en helpen de effectieve levensduur van uw 3M™ herbruikbare masker te verlengen. Ons inademventiel vervangt beschadigde of versleten inademventielen en is speciaal ontworpen voor gebruik met de 3M™ herbruikbare maskers.

Voordeel:

  • Vervangt beschadigde of versleten inademventielen
  • U kunt de de effectieve levensduur van uw apparatuur verlengen met regelmatige inspectie en door beschadigde of versleten onderdelen te vervangen.
  • Zorgt voor het juiste beschermingsniveau en comfort
  • Snel en eenvoudig aan te brengen
  • Door 3M goedgekeurd vervangingsonderdeel

Advies:

  • Voor alle lakwerkzaamheden, het mengen van verf en het gebruik van kleefmiddelen.
  • Compatibel met 3M™-bril.
  • De beschermingsniveaus van de maskers zijn afhankelijk van de gebruikte filters.