• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken für die 3M™ Mehrweg-Halbmaske der Serie 7500, 7582

Artikel-Nr.: 7000029731
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 6000; 7500; 6000; 7500
Herstellerbezeichnung Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
Verpackung lose
Ausführung Für nicht korrosive Flüssigkeiten
Lieferform Stück
Produktart Sicherheitsventil
Eigenschaften Selbstschließend
Gewicht 3 g
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000029731
EAN / GTIN 50051131529002
Herstellernummer 7000029731
L-Nummer L01110 212
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Halten Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske gut gewartet und einsatzbereit mit dem dafür bestimmten 3M™ Einatemventil. Sie lassen sich einfach anbringen und verlängern die Lebensdauer Ihrer 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske. Das Einatemventil dient als Ersatzteil für beschädigte oder abgenutzte Einatemventile und ist speziell auf 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken ausgelegt.

Vorteil:

  • Zum Ersatz von beschädigten oder abgenutzten Einatemventilen
  • Erhöhen Sie die effektive Lebensdauer Ihrer Geräte durch regelmäßige Inspektion und den Austausch von beschädigten oder verschlissenen Teilen.
  • Zum Erhalt der Schutzstufe und des Tragekomforts
  • Schnell und einfach anzubringen
  • Zugelassenes 3M Ersatzteil

Empfehlung:

  • Für alle Lackierarbeiten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen.
  • Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen.
  • Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb