Valvola di inalazione per Respiratore riutilizzabile 3M™ per Semimaschera riutilizzabile 3M™, serie 7500, 7582

Codice art.: 7000029731
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Serie 6000; 7500; 6000; 7500
Denominazione originale prodotto Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
Imballaggio singoli
Esecuzione Per liquidi non corrosivi
Modulo di fornitura al pezzo
Tipo di prodotto Valvola di sicurezza
Caratteristiche Chiusura automatica
Peso 3 g
Materiale plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000029731
EAN / GTIN 50051131529002
Codice del produttore 7000029731
Numero-L L01110 212
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Mantieni il tuo Respiratore riutilizzabile 3M™ in buone condizioni e pronto per l'uso con i Gruppi valvola di inalazione del Respiratore riutilizzabile 3M™. Sono facili da montare e aiutano ad aumentare la durata effettiva del Respiratore riutilizzabile 3M™. La nostra valvola di inalazione sostituisce le valvole di inalazione danneggiate o usurate ed è appositamente progettata per essere usata con il Respiratore riutilizzabile 3M™.

Vantaggi:

  • Sostituisce le valvole di inalazione danneggiate o usurate
  • Aumenta la durata effettiva delle tue attrezzature con ispezioni regolari e sostituzioni di parti danneggiate o usurate.
  • Mantiene il giusto grado di protezione e comfort
  • Facile e rapida applicazione
  • Parte di ricambio approvata da 3M

Raccomandazioni:

  • Usalo con la semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 7500